Beli dewalt polisher di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Angle Polisheratribut:
- Max. Disc Diameter (mm): 180
- Spindle Thread: M14
- Length with Disc (mm): 530
- Height (mm): 14.5
- Input Power (W): 1250
- No Load Speed (rpm): 0-600/0-3500
- Switch Type: Trigger
- DEWALT PolisherDeskripsi:The DWP849X 7 Inch / 9 Inch Variable Speed Polisher with Soft Start has a powerful 12 Amp motor with ball bearing construction and electronic control to deliver desired finish results. Variable speed trigger allows user to control speed from 0 to dialed matribut:
- No Load Speed (rpm): 2000-5500
- Pad Diameter (mm): 125
- Type: Mesin Poles Baterai
- Voltage (V): 18
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- DEWALT Electric Right Angle PolisherDeskripsi:Use these electric polishers with cleaning compounds and waxes to help clean and polish vehicles, glass products, medical equipment, precision instruments, precious metals, and more. The straight handles and ball and roller bearings allow easy handling.atribut:
- Current (A): 0
- Includes: 2 Position Side Handle; Rubber Backing Pad
- Spindle Thread Size: 5/8inch-11
- Switch Type: Trigger
- Bearings: Ball
- Cord (ft): 8
- Corded/Cordless: Corded
- Handle Design: Rat Tail
- No Load Speed (rpm): 0 to 3500
- Pad Size (inch): 7; 9
- Size: 7 and 9
- Speed Type: Variable
- UNSPSC: 23101510
- Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Makita Polisheratribut:
- Continuous Rating Input (W): 1200
- Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
- Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
- Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- Sound Power Level (m/s²): 94
- Sound Pressure Level (dBA): 83
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- Toptul Hook & Pick SetDeskripsi:- Made of expert quality, hardened and tempered Chrome Molybdenum Steel Material - A special 12 point (triple square) tamperproof socket used to remove the transmission drain plug - Tamperproof design for removing and installing the oil release bolts/screws on the transmission and gearbox - Application: Audi A4-A6, VW Passat, Porsche Boxster and etc - Black Phosphate Finished - SNCM+V
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- DEWALT Heatgunatribut:
- Temperature (°C): 50-600
- Dutron Stop Kontak 4-Gang dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:DUTRON Stop Kontak Switch 4 Lubang + Kabel 3 meterStop Kontak berfungsi sebagai penghubung antara sumber listrik dengan alat elektronik. Stop kontak Dutron sudah dilengkapi dengan terminal kuningan serta arde/ground sehingga dapat mengantarkan arus litrik yang stabil dan aman bagi pengguna.Spesifikasi:Tipe: DV-SKK-43- Dilengkapi switch ON/OFF dan lampu indikatorPanjang kabel sebenarnya lebih pendek daripada yang tertera pada judul produk. Mohon dimengerti dan dimaklumi agar tidak terjadi kesalahpahaman.atribut:
- Plug Hole: 4
- Maximum Usage (W): Up to 600
- Dimensions (cm): 23x5.3x3.2
- BOSCH Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
Daftar Harga dewalt polisher Terbaru October 2026
| DEWALT Angle Polisher | Rp2.999.900 |
| DEWALT Polisher | Rp4.299.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp339.900 |
| DEWALT Electric Right Angle Polisher | Rp9.499.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded) | Rp54.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp109.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp63.900 |
| Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde) | Rp10.900 |
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/d4P102277472-2.jpg)


/dkP104564488-6.jpg)

/P102891953-1.jpg)

/jhP110141701-1.jpg)
/P102059210-1.jpg)


/P101518749-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)